• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nietzange

Artikel-Nr.: 1468-M10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1468-M10
EAN / GTIN 7314150243228
Herstellernummer 1468-M10
L-Nummer L51320 2916
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für beidhändigen Gebrauch
  • Zum Setzen von Nietmuttern in Metallplatten.
  • Die Anbringung erfolgt von der Vorderseite. Die Rückseite muss nicht zugänglich sein.
  • Für Nietmuttern der Größen M4, M5, M6, M8 und M10
  • Mit fünf Mutterneinsätzen und Werkzeug zum Wechseln der Einsätze

Merkmal:

  • Paketgröße: 50 x 210 x 575 mm
  • Höhe: 50 mm
  • Länge: 575 mm
  • Breite: 210 mm
  • Gewicht: 2720 g
  • Produkt-Höhe: 65 mm
  • Produkt-Länge: 580 mm
  • Gewicht: 2,6100 kg
  • Produkt-Breite: 245 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb