Vytahovač čepů 5-26 mm

Artiklové číslo: 1465031
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Označení výrobce 1.28/4
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Šířka upnutí min. 5 mm
Šířka upnutí max. 26 mm
Druh produktu Vytahovák kolíků
Vnější 6hran 19 mm
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1465031
EAN / GTIN 4036976111071
Číslo výrobce 1465031
L-číslo L60160 1462
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro vytahování poškozených šroubů s pravým nebo levým závitem
Také pro extrémně krátké konce šroubů.

Charakteristika:

  • Průměr, čep (stojatý) [mm]: 5-26
  • Šířka napříč plochami [mm: 19
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez