{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 1.28/4 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Abertura de sujeción mín. | 5 mm | |
| Abertura de sujeción máx. | 26 mm | |
| Tipo de producto | Extractor de pasadores | |
| Hexágono exterior | 19 mm | |
| Material | acero |
| Número de artículo | 1465031 | |
| EAN / GTIN | 4036976111071 | |
| Número del fabricante | 1465031 | |
| Número L | L60160 1462 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |