Popis:
5/2-cestný ventil, elektropneumatický, monostabilní, G 1/4, 12 V DC, p = 2, 5 … 10 bar, hliník. Tradiční rozvaděče řady 70 v elektropneumatickém provedení. Tyto ventily nacházejí široké uplatnění jako ventily s objímkou, pro přímou montáž na válec se speciálním adaptérem nebo jako sériové ventily s více základními deskami a jednotlivými spojovacími deskami (napájecí lišty).
Charakteristika:
- DN: 7,5
- Řada: Řada 70
- Medium: Filtrovaný stlačený vzduch s mazáním nebo bez mazání. Pokud se olejuje, pak průběžně.
- Symbol: 50
- Funkce: 5/2
- Napětí: 12 V DC
- Přípojka: G 1/4
- Provedení: elektropneumatický
- Aktivace: monostabilní
- Průtok 1: 750 Nl/min
- Průtok 2: 1100 Nl/min
- Rozsah dodávky: s konektorem a cívkou
- těsnicí materiál: NBR
- přívod řídicího vzduchu: interní
- Provozní tlak max: 10 bar
- Provozní tlak minimální: 2,5 bar
- Ruční pomocné ovládání: klouzavý
- Připojení řídicího vzduchu: -
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -10 °C
- Měření průtoku 1: Průtok při 6 bar a ∆p 0,5 bar
- Měření průtoku 2: Průtok při 6 bar a Δp 1 bar
- Maximální teplota okolí: 50 °C
- Minimální teplota okolí: -10 °C
- Požadovaná třída čistoty podle ISO 8573-1: 4.7.3