Vanne 5/2, électropneumatique, monostable, G 1/4, 12 V CC

Réf.: 145881
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 145881
EAN / GTIN 4047322773966
Réf. fabricant 145881
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne 5/2, électropneumatique, monostable, G 1/4, 12 V CC, p = 2, 5 … 10 bar, aluminium. Distributeurs traditionnels de la série 70 en version électropneumatique. Ces vannes trouvent un large champ d’application en tant que vannes à manchon, montage direct sur le vérin avec adaptateur spécial ou en tant que vannes de série avec embases multiples et plaques d’enchaînement individuelles (barrettes d’alimentation).

Caractéristique(s):

  • DN: 7,5
  • Série: Série 70
  • Medium: Air comprimé filtré avec ou sans lubrification. Si huilé, alors de manière continue.
  • Symbole: 50
  • Fonction: 5/2
  • Tension: 12 V c.c.
  • Connexion: G 1/4
  • Exécution: électropneumatique
  • Utilisation: monostable
  • Débit 1: 750 Nl/min
  • Débit 2: 1100 Nl/min
  • Livraison: avec fiche et bobine
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • alimentation en air de commande: Interne
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: 2,5 bar
  • Commande manuelle: en repos
  • Raccordement pneumatique de commande: -
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Mesure du débit 1: Débit à 6 bars et ∆p 0,5 bar
  • Mesure du débit 2: Débit à 6 bars et Δp 1 bar
  • Température ambiante max.: 50 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C
  • Classe de pureté requise selon ISO 8573-1: 4.7.3