Sada pro řezání jemných závitů v plechové kazetě MF3-20

Artiklové číslo: 145807 MF3-20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Druh produktu Závitová očka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 145807 MF3-20
EAN / GTIN 4062406301545

Popis

Provedení:

Pevná plechová kazeta s rukojetí pro přenášení a se 2 zámky. Každý z nástrojů je bezpečně uložen ve vlastním držáku a díky přehlednému uspořádání je pohotově po ruce. Podrobný popis nástrojů viz jednotlivé výrobky.

Obsah:

Po 1 sadě ručních závitníků č. 130470: Vel. 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
Po 1 závitovém očku č. 141050: Vel. 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
Po 1 nastavitelném vratidle č. 148410: vel. 1; 3
Po 1 držáku závitového očka č. 149310: vel. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly