{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro závity | M; Závit Whitworth | |
| Pro počet převodových stupňů na palce min. | 4 | |
| Pro počet převodových stupňů na palce max. | 62 | |
| Pro stoupání závitů min. | 0,25 mm | |
| Pro stoupání závitů max. | 6 mm | |
| Počet listů | 52 ks | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Druh produktu | Závitová šablona | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 477000 M/W | |
| EAN / GTIN | 4045197207333 | |
| Číslo výrobce | 477000 M/W | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |