FireFox 1 F bez nosního dílu a závitového trnu, 1 kus

Artiklové číslo: 1451106
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1451106
EAN / GTIN 4007081945073
Číslo výrobce 1451106
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

FireFox 1 F s přestavbovou sadou pro slepé nýtovací trny

Sady pro přestavbu na slepé nýtovací trny umožňují použít FireFox 1 F pro osazování slepých nýtovacích trnů velikosti M4 až M6.

Pracovní rozsah
  • Nastavuje slepé nýtovací svorníky od M4 do M6.
Technické údaje
  • Hmotnost: 1,96kg
  • Nastavovací zdvih, max.: cca 7,5 mm
  • Nastavovací síla, nastavitelná, max.: cca 12 kN při 6 barech
  • Provozní tlak: 5-7 tyčí
  • hadicová přípojka: Ø 6 mm (1/4″)
  • Spotřeba vzduchu: cca 1-2 litry na jednu seřizovací operaci
Rozsah dodávky
  • 2 dvojité otevřené klíče SW 24/27
  • 1 šestihranný šroubovák SW 4
  • 1 plnicí láhev s hydraulickým olejem 100 ml
  • 1 nádoba na doplňování oleje
  • Návod k obsluze se seznamem náhradních dílů
  • Gumová patka
  • Karta s rychlým nastavením