FireFox 1 F sin boquilla ni mandril roscado, 1 unidad

Número de artículo: 1451106
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 1451106
EAN / GTIN 4007081945073
Número del fabricante 1451106
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

FireFox 1 F con kit de conversión para remaches ciegos

Los kits de conversión para remaches ciegos permiten utilizar la FireFox 1 F para colocar remaches ciegos de tamaño M4 a M6.

Área de trabajo
  • Coloca remaches ciegos de M4 a M6.
Datos técnicos
  • Peso: 1,96 kg
  • Carrera de colocación, máx.: aprox. 7,5 mm
  • Fuerza de colocación, ajustable, máx.: aprox. 12 kN a 6 bar
  • Presión de servicio: 5-7 bar
  • Empalme de manguera: 6 mm de diámetro (1/4″)
  • Consumo de aire: aprox. 1-2 l por proceso de colocación
Volumen de suministro
  • 2 llaves de boca doble SW 24/27
  • 1 destornillador hexagonal SW 4
  • 1 botella de recambio con aceite hidráulico de 100 ml
  • 1 depósito de aceite de recambio
  • Manual de instrucciones con lista de piezas de repuesto
  • Pie de goma
  • Tarjeta con ajuste rápido

Descargas y documentos

Productos adecuados