• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Úložný zásobník 456 x 50 x 75 mm

Artiklové číslo: 1446924
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 1446924
EAN / GTIN 4010886811795
Číslo výrobce 1446924
L-číslo L60160 5286
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Nářadí je vždy po ruce
Vhodné pro perforované listy se čtvercovými otvory 10 x 38 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 456 mm
  • Celková výška [mm]: 50 mm
  • Celková délka [mm]: 75 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez