• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablageschale 456x50x75 mm

Artikel-Nr.: 1446924
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 1446924
EAN / GTIN 4010886811795
Herstellernummer 1446924
L-Nummer L60160 5286
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hält Werkzeuge immer griffbereit
  • Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 456 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 50 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 75 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein