Sada šroubováků, 5dílná

Artiklové číslo: 1435/5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1435/5
EAN / GTIN 7314151040734
Číslo výrobce 1435/5
L-číslo L51320 2214
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z vysoce pevné ocelové slitiny
  • Pískované
  • Rozsah šroubů od M3 do M18

Charakteristika:

  • Typ šroubu: M3-M18
  • Výška: 15 mm
  • Délka: 90 mm
  • Šířka: 50 mm
  • Velikost paketu: 15 x 50 x 90 mm
  • Hmotnost: 110g
  • Výška produktu: 10 mm
  • Délka výrobku: 90 mm
  • Hmotnost: 0,1150kg
  • Produkt šířka: 50 mm