Juego de extractores de tornillos, 5 piezas

Número de artículo: 1435/5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 1435/5
EAN / GTIN 7314151040734
Número del fabricante 1435/5
Número L L51320 2214
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Fabricado con una aleación de acero de alto rendimiento
  • Por chorro de arena
  • Gama de pernos de M3 a M18

Característica:

  • Tipo de tornillo: M3-M18
  • Altura: 15 mm
  • Longitud: 90 mm
  • Anchura: 50 mm
  • Tamaño del paquete: 15 x 50 x 90 mm
  • Peso: 110 g
  • Altura del producto: 10 mm
  • Longitud del producto: 90 mm
  • Peso: 0,1150 kg
  • Producto anchura: 50 mm