MEGA GRIP slepé nýty ocel/ocel plochá kulatá hlava 4,8 x 10, 500 kusů

Artiklové číslo: 1433816
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada MEGA GRIP
Označení výrobce MEGA GRIP Blindniete
Druh produktu Nýty
Průměr vrtaného otvoru 4,9 mm
Průměr dutého nýtu D 4,8 mm
Materiál nýtovacího trnu Ocel.
Materiál dutého nýtu Ocel.
Tvar hlavy Plochá hlava (FK)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1433816
EAN / GTIN 4007081056045
Číslo výrobce 1433816
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

MEGA GRIP - Slepý nýt

Vysoce pevný konstrukční slepý nýt s mimořádně velkým rozsahem upnutí a optimální hospodárností. Variabilní rozsah upnutí umožňuje hospodárné použití a snižuje náklady na manipulaci kombinací až pěti délek slepých nýtů v jednom rozměru MEGA GRIP.

Při nastavování tlačí dutá hlava trnu velkou silou na stěnu otvoru pro nýt. Radiální deformace zajišťuje nadprůměrný rozsah upnutí. Skutečnost, že trn nýtu zůstává na místě po celé délce nastavení, zaručuje, že díky dvojitému zajištění jsou zachovány vysoké smykové síly. Vynikající perforační vlastnosti zajišťují také optimální ochranu proti stříkající vodě.

Slepé nýty MEGA GRIP - standardní nebo na míru?
MEGA GRIP je k dispozici ve tvaru ploché kulaté hlavy a zápustné hlavy a standardně se dodává v kombinaci materiálů hliník/hliník a ocel/ocel.
MEGA GRIP je k dispozici ve velkém i malém balení a je vždy k dispozici ve správném množství. Na vyžádání vám rádi nabídneme speciální rozměry ve velkém množství.

Přehled výhod:
  • Optimální odolnost proti stříkající vodě
  • Úsporné použití díky velkému rozsahu upínání
  • Vysoká pevnost ve smyku díky dvojitému zbytkovému zajištění trnu
  • Velmi dobré perforační vlastnosti
  • Plynulé odtržení na nastavovací hlavě bez ostrých hran.
Upozorňujeme, že pro dosažení nejlepších možných hodnot je nutné použít speciální zařízení/nástroje MEGA GRIP.

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku: 4,9 mm
  • max. Rozsah upínání: 6,4 mm
  • min. Rozsah upínání: 1,6 mm
  • Materiál rukávu: Ocel, pozinkovaná
  • Materiál pera: Ocel, pozinkovaná
  • šíření možné: Ne
  • Délka: 113 mm
  • Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava
  • min. Upínací délka: 1,6 mm
  • max. Upínací délka: 6,4 mm
  • Průměr hlavy: 9,5 mm

Ze stejné série "MEGA GRIP" Zobrazit všechny