MEGA GRIP remaches ciegos acero/acero cabeza plana redonda 4.8 x 10, 500 piezas

Número de artículo: 1433816
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie MEGA GRIP
Denominación del fabricante MEGA GRIP Blindniete
Tipo de producto Remaches
Diámetro del orificio 4,9 mm
Diámetro del remache hueco D 4,8 mm
Material del mandril de remache Acero
Material del remache hueco Acero
Forma de cabeza Cabeza plana (FK)

Identificación y clasificación

Número de artículo 1433816
EAN / GTIN 4007081056045
Número del fabricante 1433816
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

MEGA GRIP - Remache ciego

El remache ciego estructural de alta resistencia con un rango de sujeción extragrande y una rentabilidad óptima El rango de sujeción variable permite un uso económico y reduce los costes de manipulación combinando hasta cinco longitudes de remache ciego en una dimensión MEGA GRIP.

Durante el proceso de fraguado, la cabeza hueca del vástago presiona con gran fuerza el remache hueco contra la pared del orificio del remache. La deformación radial garantiza un rango de sujeción superior a la media. El hecho de que el vástago del remache permanezca en su sitio durante toda la longitud de colocación garantiza que se mantengan las elevadas fuerzas de cizallamiento gracias al doble bloqueo. Las excelentes propiedades de perforación también proporcionan una protección óptima contra las salpicaduras de agua.

Remaches ciegos MEGA GRIP: ¿estándar o personalizados?
El MEGA GRIP está disponible en las formas de cabeza plana redonda y cabeza avellanada y está disponible en las combinaciones de materiales aluminio/aluminio y acero/acero como estándar.
Disponible en envases grandes y pequeños, MEGA GRIP siempre está disponible en la cantidad adecuada. Si lo desea, podemos ofrecerle dimensiones especiales en grandes cantidades.

Las ventajas de un vistazo:
  • Óptima protección contra salpicaduras
  • Uso económico gracias a la gran cobertura del rango de sujeción
  • Alta resistencia al cizallamiento gracias al doble bloqueo residual del mandril
  • Muy buenas propiedades de perforación
  • Arranque a ras en el cabezal de engarce sin bordes afilados.
Tenga en cuenta que se requiere el uso de dispositivos/bocinas especiales para conseguir los mejores valores posibles del MEGA GRIP.

Característica:

  • Diámetro de la broca: 4,9 mm
  • máx. Intervalo de apriete: 6,4 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 1,6 mm
  • Material de la funda: Acero, galvanizado
  • Material del bolígrafo: Acero, galvanizado
  • posible propagación: No
  • Longitud: 113 mm
  • Forma de cabeza: Cabeza plana y redonda
  • mín. Longitud de sujeción: 1,6 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 6,4 mm
  • Diámetro de la cabeza: 9,5 mm

De la misma serie "MEGA GRIP" Ver todos