Slepé nýty CAP A2 z nerezové oceli s plochou kulatou hlavou 3,2 x 12, 500 kusů

Artiklové číslo: 1433453
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1433453
EAN / GTIN 4007081010276
Číslo výrobce 1433453
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

CAP - kalichový slepý nýt
CAP - z podstaty vzduchotěsný a vodotěsný.


Konstrukce:
Z technických důvodů musí být nýtovací trn slepého nýtu CAP upevněn v dutém nýtu. To však znamená, že se tělo nýtu může během procesu usazování deformovat jen mírně. V důsledku toho má slepý nýt s kalíškem pouze okrajové třecí vlastnosti díry. Ty jsou však nezbytné, aby bylo možné kompenzovat větší tolerance vrtů.

Pečlivé spojení:
Pokud je slepý nýt CAP pečlivě zpracován, je základem spolehlivého “těsného” spojení.
Vzhledem k technickým podmínkám je při aplikaci nezbytná velmi pečlivá příprava. Průměr vrtu by měl být co nejmenší, aby byla zajištěna správná funkce v aplikaci po dlouhou dobu.

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku: 3,3 mm
  • max. Rozsah upínání: 8 mm
  • min. Rozsah upínání: 6 mm
  • Materiál rukávu: Nerezová ocel A2 - č. 1.4301
  • Materiál pera: Nerezová ocel
  • šíření možné: Ne
  • Délka: 92 mm
  • Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava
  • min. Upínací délka: 6 mm
  • max. Upínací délka: 8 mm
  • Průměr hlavy: 6,5 mm