• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

CAP blindklinknagel A2 roestvrij staal platte ronde kop 3,2 x 12, 500 stuks

Artikelnummer: 1433453
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
Artikelnummer 1433453
EAN/GTIN 4007081010276
Nummer fabrikant 1433453
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

CAP - De cup blindklinknagel
CAP - Van nature lucht- en waterdicht.


De structuur:
Om technische redenen moet de klinkdoorn van de CAP blindklinknagel vastgezet worden in de holle klinknagel. Dit betekent echter dat het klinknagelhuis slechts licht kan vervormen tijdens het uithardingsproces. Als gevolg hiervan heeft een blindklinknagel slechts marginale gatwrijvingseigenschappen. Deze zijn echter nodig om grotere boorgattoleranties te kunnen compenseren.

Een strakke verbinding met zorg:
Als de CAP blindklinknagel zorgvuldig wordt verwerkt, vormt deze de basis voor een betrouwbare “strakke” verbinding.
De technische omstandigheden maken een zeer zorgvuldige voorbereiding bij de toepassing essentieel. De diameter van het boorgat moet zo klein mogelijk zijn om een goede werking in de toepassing gedurende een lange periode te garanderen.

Kenmerk:

  • Diameter van de boor: 3,3 mm
  • max. Klembereik: 8 mm
  • min. Klembereik: 6 mm
  • Materiaal van de hoes: Roestvast staal A2 - Nr. 1.4301
  • Materiaal van de pen: Roestvrij staal
  • verspreiding mogelijk: Nee
  • Lengte: 92 mm
  • Kopvorm: Platte ronde kop
  • min. Klemlengte: 6 mm
  • max. Klemlengte: 8 mm
  • Diameter van het hoofd: 6,5 mm