Závitová očka, G: G3/8

Artiklové číslo: 142050 G3/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: EN 24231

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu G3/8
Druh závitu G
Vrcholový úhel 55 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma EN 24231
Chodů na palec 19
Závit ⌀ 16,66 mm
Vnější ⌀ 45 mm
Výška 14 mm
Toleranční třída A
Směr řezu pravý
Druh produktu Závitová očka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 142050 G3/8
EAN / GTIN 4045197084606
Číslo výrobce 142050 G3/8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Uzavřený, naříznutý tvar; s oboustranným utvářečem třísky pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. Náběh 1 3/4 závitu.

Použití:

Pro cylindrický trubkový závit DIN ISO 228/1.