Schneideisen G3/8

Artikel-Nr.: 142050 G3/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: EN 24231

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße G3/8
Gewindeart G
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff HSS
Norm EN 24231
Gänge pro Zoll 19
Gewinde-⌀ 16,66 mm
Außen-⌀ 45 mm
Höhe 14 mm
Toleranzklasse A
Schneidrichtung rechts
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 142050 G3/8
EAN / GTIN 4045197084606

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 1 3/4 Gang Anschnitt.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör
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
    G Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb