Kierreleuat G3/8

Tuote nro.: 142050 G3/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: G
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: EN 24231

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko G3/8
Kierretyyppi G
Kylkikulma 55 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi EN 24231
Kierrettä/ tuuma 19
Kierteen ⌀ 16,66 mm
Ulko-⌀ 45 mm
Korkeus 14 mm
Toleranssiluokka A
Leikkaussuunta Oikea
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 142050 G3/8
EAN / GTIN 4045197084606

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. 1 3/4 -kierteen etuviiste.

Käyttö:

Lieriömäisille Whitworth-putkikierteille DIN ISO 228/1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    G Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin