Závitová frézovací deska TriMILL 01 55°

Artiklové číslo: 141381
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 141381
EAN / GTIN 04255911738238
Číslo výrobce 141381
L-číslo L10230 8
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Stoupání [mm] 2,309, závit na palec 11, rozsah závitu ≥ G 1, průměr řezné hrany D [mm] 23, typ TriMILL 01, počet řezných hran 3, úhel tříbení 0°, IC [mm] 12,4, L P1 [mm] 2,4, L P2 [mm] 1,6, t [mm] 1,194, velikost TriMILL 01, profil závitu 55°, norma závitu DIN 228/1, směr závitu pravý a levý závit, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC