Placa de fresado de roscas TriMILL 01 55°

Número de artículo: 141381
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 141381
EAN / GTIN 04255911738238
Número del fabricante 141381
Número L L10230 8
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Pendiente [mm] 2,309, paso por pulgada 11, rango de rosca ≥ G 1, diámetro de corte D [mm] 23, tipo TriMILL 01, número de filos 3, ángulo de desprendimiento 0°, IC [mm] 12,4, L P1 [mm] 2,4, L P2 [mm] 1,6, t [mm] 1,194, tamaño TriMILL 01, perfil de rosca 55°, norma de rosca DIN 228/1, sentido de rosca derecha e izquierda, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC