{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M8×1 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 1 mm | |
Vnější ⌀ | 25 mm | |
Výška | 9 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 141075 8X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233587 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Závitová očka HSS-E 8X1
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
1 050,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
1 532,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 25 | 25 |
Vrcholový úhel | 60 | 60 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E |
Stoupání | 1 | 1 |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Druh produktu | Závitová očka | Závitová očka |