Závitová očka 6hran, M: M39

Artiklové číslo: 140920 M39
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Vrcholový úhel 60 stupně
Závit D M39-6g
Stoupání závitu 4 mm
Celková délka L 30 mm
Rozměr klíče 70 mm
Třída tolerance závitu 6g
Norma DIN 382
Směr řezu Pravořezný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Držák závitového očka
Formulář záznamu Provedení šestihran
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 39 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Druh produktu Závitové očko
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 140920 M39
EAN / GTIN 4062406221942
Číslo výrobce 140920 M39
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vnější 6hran pro normované rozměry klíčů. Bez utvařeče třísky. Náběh 1 3/4 závitu.

Poznámka:

Pro dodatečné prořezávání poškozených závitů či pro řezání na obtížně přístupných místech.