{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
HSS
|
|
| Vrcholový úhel |
60 stupně
|
|
| Závit D |
M36-6g
|
|
| Stoupání závitu |
4 mm
|
|
| Celková délka L |
25 mm
|
|
| Rozměr klíče |
60 mm
|
|
| Třída tolerance závitu |
6g
|
|
| Norma |
DIN 382
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače |
Držák závitového očka
|
|
| Formulář záznamu |
Provedení šestihran
|
|
| Suché obrábění |
omezené použití
|
|
| Olej |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Druh závitu |
M
|
|
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D |
36 mm
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Provedení nástroje |
Plná ocel
|
|
| Postupy obrábění |
Obrábění vnějších závitů (EGA)
|
|
| Druh produktu |
Závitové očko
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 140920 M36 | |
| EAN / GTIN | 4062406221935 | |
| Číslo výrobce | 140920 M36 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |