{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Vrcholový úhel | 60 stupně | |
| Závit D | M11-6g-LH | |
| Stoupání závitu | 1,5 mm | |
| Průměr těla | 30 mm | |
| Celková délka L | 11 mm | |
| Třída tolerance závitu | 6g | |
| Norma | EN 22568 | |
| Směr řezu | Levořezný | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Druh závitu | M | |
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D | 11 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnějších závitů (EGA) | |
| Druh produktu | Závitové očko | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 140620 M11 | |
| EAN / GTIN | 4062406221805 | |
| Číslo výrobce | 140620 M11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |