{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M11 | |
Kierretyyppi | M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Vasen | |
Nousu | 1,5 mm | |
Ulko-⌀ | 30 mm | |
Korkeus | 11 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140620 M11 | |
EAN / GTIN | 4062406221805 |