• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2×D, AlTiN, MF: 8X0,75

Artiklové číslo: 139675 8X0,75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlTiN
Druh závitu MF
Průměr břitu Dc 5,95 mm
Stoupání závitu 0,75 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 16,13 mm
Celková délka L 64 mm
Počet upínacích drážek 4
Průměr stopky DS 6 mm
Délka stopky LS 36 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ano
Plný profil ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master TM
Označení výrobce GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600100
Formulář záznamu Standard
Provedení stopky HA
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Jmenovitý průměr závitu 8 mm
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 4 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 15 stupeň
Stoupání šroubovice 69,761 mm
Dělení břitů Nestejné
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 28 mm
Funkční délka 64 mm
Otáčky max. 30 000 min-1
Hmotnost 20 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 13
Postupy obrábění Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu závitové frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139675 8X0,75
EAN / GTIN 4067263128632
Číslo výrobce 139675 8X0,75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
220
Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
130
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
80
Ocel < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

TK závitová fréza s nerovnoměrným rozložením a zvýšeným počtem břitů.. Díky nerovnoměrnému rozložení břitů je dosaženo klidného chodu a dlouhé životnosti nástroje.
Nově vyvinutá univerzální geometrie a vysoce výkonný povlak pro použití v rozsáhlém spektru materiálů.
  • Výrazně nižší vibrace díky nerovnoměrnému rozložení břitů.
  • Zvýšený počet břitů.
  • Povlak HiPIMS na bázi AlTiN nejnovější generace.
  • Korigovaný profil závitu k zabránění deformací profilu.

Vnitřní přívod chladicího média ≥ 4×0,5

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednejte s č. 139675 + 129100 HB.
Typ HE: objednejte s č. 139675 + 129100 HE.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master TM" Zobrazit všechny