• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2×D, AlTiN, MF: 12X1,5

Artiklové číslo: 139675 12X1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlTiN
Druh závitu MF
Průměr břitu Dc 9,95 mm
Stoupání závitu 1,5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 24,75 mm
Celková délka L 82 mm
Počet upínacích drážek 6
Průměr stopky DS 10 mm
Délka stopky LS 40 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ano
Plný profil ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000100
Formulář záznamu Standard
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master TM
Označení výrobce GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser
Jmenovitý průměr závitu 12 mm
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 4 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 15 stupeň
Stoupání šroubovice 116,66 mm
Dělení břitů Nestejné
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 42 mm
Funkční délka 82 mm
Otáčky max. 30 000 min-1
Hmotnost 80 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 13
Postupy obrábění Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu závitové frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139675 12X1,5
EAN / GTIN 4067263128687
Číslo výrobce 139675 12X1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
220
Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
130
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
80
Ocel < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

TK závitová fréza s nerovnoměrným rozložením a zvýšeným počtem břitů.. Díky nerovnoměrnému rozložení břitů je dosaženo klidného chodu a dlouhé životnosti nástroje.
Nově vyvinutá univerzální geometrie a vysoce výkonný povlak pro použití v rozsáhlém spektru materiálů.
  • Výrazně nižší vibrace díky nerovnoměrnému rozložení břitů.
  • Zvýšený počet břitů.
  • Povlak HiPIMS na bázi AlTiN nejnovější generace.
  • Korigovaný profil závitu k zabránění deformací profilu.

Vnitřní přívod chladicího média ≥ 4×0,5

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednejte s č. 139675 + 129100 HB.
Typ HE: objednejte s č. 139675 + 129100 HE.