• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M20

Artiklové číslo: 139650 M20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Druh závitu M
Průměr břitu Dc 13,95 mm
Stoupání závitu 2,5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 40 mm
Celková délka L 90 mm
Počet upínacích drážek 4
Průměr stopky DS 14 mm
Délka stopky LS 48,5 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ano
Použití typu otvoru Do 2×D při slepém a průchozím otvoru
Plný profil ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01400115
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0140 mm
Provedení stopky HA
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Jmenovitý průměr závitu 20 mm
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 15 stupeň
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 45 mm
Užitná délka L1 41,2 mm
Funkční délka 41,5 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6535
Postupy obrábění Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu závitové frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139650 M20
EAN / GTIN 4045197081988
Číslo výrobce 139650 M20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
220
Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
170
Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování přesných vnitřních závitů (dbejte na stabilní možnosti upínání).
Vnitřní přívod chladicího média.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 139640