• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M16

Artiklové číslo: 139650 M16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01200115
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0120 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Délka stopky LS 56,65 mm
Provedení stopky HA
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak TiAlN
Průměr břitu Dc 12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 32 mm
Druh závitu M
Stoupání závitu 2 mm
Jmenovitý průměr závitu 16 mm
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 15 stupeň
Použití typu otvoru Do 2×D při slepém a průchozím otvoru
Vrcholový úhel 60 stupeň
Počet upínacích drážek 4
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Plný profil ano
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 40 mm
Užitná délka L1 32,9 mm
Celková délka L 90 mm
Funkční délka 33,35 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6535
Postupy obrábění Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu závitové frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139650 M16
EAN / GTIN 4045197081964
Číslo výrobce 139650 M16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
220
Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
170
Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování přesných vnitřních závitů (dbejte na stabilní možnosti upínání).
Vnitřní přívod chladicího média.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 139640