{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01400115 | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0140 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 14 mm | |
| Länge Schaft LS | 48,5 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidendurchmesser Dc | 13,95 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 40 mm | |
| Gewindeart | M | |
| Gewindesteigung | 2,5 mm | |
| Gewindenenndurchmesser | 20 mm | |
| Rückspanwinkel | 0 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 0 Grad | |
| Drallrichtung | neutral, gerade | |
| Drallwinkel | 15 Grad | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grund- und Durchgangsloch | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Anzahl Spannuten | 4 | |
| Innen-/Außenanwendung | Innen | |
| Vollprofil | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 45 mm | |
| Nutzlänge L1 | 41,2 mm | |
| Länge gesamt L | 90 mm | |
| Funktionslänge | 41,5 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | DIN 6535 | |
| Bearbeitungsverfahren | Schraubfräsen (Gewindefräsen) (FSC) | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Gewindefräser |
| Artikelnummer | 139650 M20 | |
| EAN / GTIN | 4045197081988 | |
| Herstellernummer | 139650 M20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |