• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, M: M16

Artikel-Nr.: 139650 M16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01200115
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0120 mm
Durchmesser Schaft DS 12 mm
Länge Schaft LS 56,65 mm
Schaftausführung HA
Schneidstoff VHM
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser Dc 12 mm
Schneidenlänge Lc 32 mm
Gewindeart M
Gewindesteigung 2 mm
Gewindenenndurchmesser 16 mm
Rückspanwinkel 0 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Drallrichtung neutral, gerade
Drallwinkel 15 Grad
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grund- und Durchgangsloch
Flankenwinkel 60 Grad
Anzahl Spannuten 4
Innen-/Außenanwendung Innen
Vollprofil ja
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 40 mm
Nutzlänge L1 32,9 mm
Länge gesamt L 90 mm
Funktionslänge 33,35 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 6535
Bearbeitungsverfahren Schraubfräsen (Gewindefräsen) (FSC)
Farbring grün
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139650 M16
EAN / GTIN 4045197081964
Herstellernummer 139650 M16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
220
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Stahl < 500 N/mm²
P
170
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innengewinde, (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten).
Innere Kühlmittelzufuhr.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 139640