{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | GARANT Master TM VHM-Einprofil-Gewindefräser | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Celková délka L | 58 mm | |
| Nepodepřená délka A | 22 mm | |
| Délka stopky LS | 42 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master TM | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00600115 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Provedení stopky | HA | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HC-P20 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | K44UF | |
| Povlak | AlTiN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Funkční délka | 58 mm | |
| Hmotnost | 17 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 139620 M1,4 | |
| EAN / GTIN | 4067263139805 | |
| Číslo výrobce | 139620 M1,4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |