Držák dezinfekčního prostředku

Artiklové číslo: 1393-B0500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 1393-B0500
EAN / GTIN 4017976413938
Číslo výrobce 1393-B0500
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Držák z ocelového plechu na dezinfekční lahve, dodávaný jako sada. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. S variabilními šroubovacími body na zadní straně a bocích. Mnohokrát perforovaná trubková vzpěra, kterou lze libovolně umístit pomocí svorky pro upevnění držáku. Pro standardní láhve Bode o objemu 500 ml. (Láhev není součástí dodávky)

Charakteristika:

  • Celková šířka (mm): 73
  • Celková hloubka (mm): 144
  • Celková výška (mm): 259
  • Barva: zářivě modrá
  • Poznámka: rozměry šxv: 70 x 71 mm