• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Desinfektionsmittelhalterung

Artikel-Nr.: 1393-B0500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 1393-B0500
EAN / GTIN 4017976413938
Herstellernummer 1393-B0500
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Halterung aus Stahlblech für Desinfektionsmittelflaschen, als Bausatz geliefert. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit variablen Anschraubpunkten an der Rückseite und den Seiten. Rohrstrebe vielfach gelocht, mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Halterung beliebig positionierbar. Für handelsübliche Bode-Flaschen mit 500 ml Inhalt. (Flasche nicht im Lieferumfang enthalten)

Merkmal:

  • Gesamtbreite (mm): 73
  • Gesamttiefe (mm): 144
  • Gesamthöhe (mm): 259
  • Farbe: brillantblau
  • Hinweis: Stellfläche BxT: 70 x 71 mm