• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de desinfectante

Número de artículo: 1393-B0500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1393-B0500
EAN / GTIN 4017976413938
Número del fabricante 1393-B0500

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Soporte de chapa de acero para botellas de desinfectante, suministrado como un kit. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Con puntos de montaje variables en la parte trasera y en los lados. Puntal tubular con múltiples agujeros, se puede posicionar según se requiera usando una abrazadera para fijar el soporte. Para las botellas estándar con un contenido de 500 ml. (Botella no incluida en la entrega)

Característica:

Ancho total (mm): 73
Profundidad total (mm): 144
Altura total (mm): 259
Color: azul brillante
Nota: Huella axp: 70 x 71 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios