{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M2,6 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,45 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,1 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 2,4 mm | |
Závit ⌀ | 2,6 mm | |
Počet drážek na třísky | 1 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 1 | |
Hloubka závitu | 7,8 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139182 M2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197446725 |