Strojní závitník GARANT Master Tap Alu pro drátové závitové vložky, DLC, EG-M: EG-M10

Artiklové číslo: 138205 EG-M10
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
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

EG-M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu EG-M
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak DLC
Závit D EG-M10x1,5
Stoupání závitu 1,5 mm
Průměr jádrového otvoru 10,5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 10 mm
Celková délka L 115 mm
Průměr stopky DS 9 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 7 mm
Třída tolerance závitu 6HX mod.
Tvar náběhu E
Použití typu otvoru slepý otvor
Úhel šroubovice 45 stupeň
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer für Drahtgewinde
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Velikost upínače 0090
Délka stopky LS 60 mm
Průměr naříznutí 10,148 mm
Délka závitořezné části Lc 15,2 mm
Délka naříznutí 2,25 mm
Úhel naříznutí 21,81 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Vrcholový úhel 60 stupeň
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 57 g
Směr řezu Pravořezný
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Závitník
Profil závitu Plný profil V

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 138205 EG-M10
EAN / GTIN 4067263830740
Číslo výrobce 138205 EG-M10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
35
Hliník (krátké třísky)
N
32
Al > 10% Si
N
20
PMMA Akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Závitník High-Performance speciálně navržený pro hliníkové slitiny a slitiny neželezných kovů. Dynamické stoupání šroubovice u upínacích drážek zajistí optimální odvádění třísek a spolehlivost procesu.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální stabilitu řezné hrany.
  • Vysoce hladký povlak DLC pro odolnost proti opotřebení a zamezení efektu studeného svaru.
  • Dynamické stoupání šroubovice upínacích drážek.
  • Krátký tvar náběhu E.

Použití:

Pro výrobu upínacích závitů EG podle metrického závitu ISO DIN 8140 pro drátěné závitové vložky STI (Screw Thread Insert).

Poznámka:

Bezpodmínečně dodržujte předvrtané otvory pod závit (viz tabulka)!

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny