Strojní závitník GARANT Master Tap Alu pro drátové závitové vložky, DLC, EG-M: EG-M8

Artiklové číslo: 138205 EG-M8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

EG-M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu EG-M
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak DLC
Závit D EG-M8x1,25
Stoupání závitu 1,25 mm
Průměr jádrového otvoru 8,4 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 8 mm
Celková délka L 105 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 8 mm
Třída tolerance závitu 6HX mod.
Tvar náběhu E
Použití typu otvoru slepý otvor
Úhel šroubovice 45 stupně
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01002105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 51 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer für Drahtgewinde-Einsätze
Průměr naříznutí 8,124 mm
Délka závitořezné části Lc 13,2 mm
Délka naříznutí 1,875 mm
Úhel naříznutí 21,8 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 8,4 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Normlänge L 105 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E-PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 54 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 138205 EG-M8
EAN / GTIN 4067263830733
Číslo výrobce 138205 EG-M8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
35
Hliník (krátké třísky)
N
32
Al > 10% Si
N
20
PMMA Akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Závitník High-Performance speciálně navržený pro hliníkové slitiny a slitiny neželezných kovů. Dynamické stoupání šroubovice u upínacích drážek zajistí optimální odvádění třísek a spolehlivost procesu.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální stabilitu řezné hrany.
  • Vysoce hladký povlak DLC pro odolnost proti opotřebení a zamezení efektu studeného svaru.
  • Dynamické stoupání šroubovice upínacích drážek.
  • Krátký tvar náběhu E.

Použití:

Pro výrobu upínacích závitů EG podle metrického závitu ISO DIN 8140 pro drátěné závitové vložky STI (Screw Thread Insert).

Poznámka:

Bezpodmínečně dodržujte předvrtané otvory pod závit (viz tabulka)!