Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 1-8

Artiklové číslo: 137857 1-8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

UNC Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM UNC
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL; ZYL01802100
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0180 mm
Třída tolerance upínače h9
Průměr stopky DS 18 mm
Délka stopky LS 70,1 mm
Druh závitu UNC
Jmenovitý průměr závitu v palcích 1 palec
Závit UNC1-8
Stoupání závitu 3,175 mm
Počet převodových stupňů na palec 8
Třída tolerance závitu 2BX
Průměr naříznutí 22,1 mm
Rozměr klíče 14,5 mm
Délka závitořezné části Lc 35,81 mm
Délka naříznutí 7,93 mm
Úhel naříznutí 15 stupeň
Počet břitů 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 45 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 4
Průměr jádrového otvoru 22,25 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče □ 14,5 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 160 mm
Celková délka L 160 mm
Hmotnost 370 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 376
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137857 1-8
EAN / GTIN 4062406210144
Číslo výrobce 137857 1-8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výkonný závitník, speciálně vyvinutý pro procesní použití v ocelích odolné proti korozi i působení kyselin stejně jako v duplexních materiálech. Vinutí drážek na třísky s úhlem 45° usnadňuje tvorbu třísky především v duktilních austenitických ocelích CrNi.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Povlak TiAlN-Multilayer nejnovější generace.
  • Parametrizovaná geometrie prostoru pro odchod třísek k optimálně tvorbě třísek a tuhost v krutu.

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny