Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 3/8-16

Artiklové číslo: 137857 3/8-16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: UNC
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Toleranční třída: 2BX

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Tap
Rozměr závitu 3/8-16 UNC
Povlak TiAlN
Druh závitu UNC
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 371
Toleranční třída 2BX
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 2,5×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,587 mm
Chodů na palec 16
Závit ⌀ 9,53 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 9 mm
Stopka 4hran □ 7 mm
⌀ otvoru pod závit 8 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek modrá
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 23,83 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 137857 3/8-16
EAN / GTIN 4062406210083

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výkonný závitník, speciálně vyvinutý pro procesní použití v ocelích odolné proti korozi i působení kyselin stejně jako v duplexních materiálech. Vinutí drážek na třísky s úhlem 45° usnadňuje tvorbu třísky především v duktilních austenitických ocelích CrNi.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Povlak TiAlN-Multilayer nejnovější generace.
  • Parametrizovaná geometrie prostoru pro odchod třísek k optimálně tvorbě třísek a tuhost v krutu.

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny
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
    UNC Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku