{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Vap Tap | |
| Označení výrobce | GARANT Vap Tap Universal Gewindebohrer | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0160 mm | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Průměr stopky | 16 mm | |
| Druh závitu | G | |
| Jmenovitý průměr závitu v palcích | 0,5 palec | |
| Závit | G1/2 | |
| Stoupání závitu | 1,814 mm | |
| Počet převodových stupňů na palec | 14 | |
| Třída tolerance závitu | ISO 228 +0,05 | |
| Počet břitů | 4 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 40 stupeň | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
| Tvar náběhu | C | |
| Použití typu otvoru | slepý otvor | |
| Hloubka až (x průměr) | 3 | |
| Počet upínacích drážek | 4 | |
| Průměr jádrového otvoru | 19 mm | |
| Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
| Zkušební rozměr | ano | |
| Tolerance zkušebního rozměru | 0.05 | |
| Rozměr čtyřhranného klíče | 12 mm | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Povlak | Vaporizovaný | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 125 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 5156 | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 137765 G1/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515002875 | |
| Číslo výrobce | 137765 G1/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |