Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 24X1,5

Artiklové číslo: 137170 24X1,5
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
100 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu MF
Řezný materiál HSS-E
Povlak TiN
Závit D MF24x1,5
Stoupání závitu 1,5 mm
Průměr jádrového otvoru 22,5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 24 mm
Celková délka L 140 mm
Průměr stopky DS 18 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 14,5 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Úhel šroubovice 40 stupeň
Norma DIN 374
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Tap
Označení výrobce HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E 6H MF 24X1,5
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01802105
Délka stopky LS 77 mm
Průměr naříznutí 22,25 mm
Délka závitořezné části Lc 29,94 mm
Délka naříznutí 4,37 mm
Úhel naříznutí 9,64 stupeň
Počet břitů 4
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 86,36 mm
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 4
Vrcholový úhel 60 stupeň
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 140 mm
Užitná délka L1 60 mm
Hmotnost 542 g
Směr řezu Pravořezný
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137170 24X1,5
EAN / GTIN 4062406374693
Číslo výrobce 137170 24X1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
24
Hliník (krátké třísky)
N
25
Al > 10% Si
N
10
Ocel < 500 N/mm²
P
24
Ocel < 750 N/mm²
P
20
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální závitník HOLEX Pro Tap. Robustní provedení pro široké spektrum materiálu. Zlepšený řezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření.