Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM 6GX, AlTiX, MF: 12X1,5

Artiklové číslo: 137161 12X1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 6GX MF 12X1,5
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL; ZYL00902105
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0090 mm
Průměr stopky 9 mm
Délka stopky 60 mm
Druh závitu MF
Jmenovitý průměr závitu metrický 12 mm
Závit MF12x1,5
Stoupání závitu 1,5 mm
Třída tolerance závitu 6GX
Průměr naříznutí 10,5 mm
Rozměr klíče 7 mm
Délka části pro řezání závitů 19,9 mm
Délka naříznutí 3,75 mm
Úhel naříznutí 11,3 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 45 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 10,5 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče 7 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E-PM
Povlak AlTiX
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 100 mm
Hmotnost 52 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 374
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137161 12X1,5
EAN / GTIN 4067263108412
Číslo výrobce 137161 12X1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
30
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální závitník GARANT Master Tap, koncipován pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Snížené hodnoty tření díky novému vysoce výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální evakuaci třísek.

Toleranční třída ISO 3X/6GX. Pro obrobky, které budou opatřeny galvanickou ochrannou vrstvou nebo které se při kalení mírně smrští.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny