{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Tap | |
| Označení výrobce | GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 6GX MF 12X1 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL; ZYL00902105 | |
| Formulář záznamu | Rovná upínací plocha | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0090 mm | |
| Průměr stopky | 9 mm | |
| Délka stopky | 60 mm | |
| Druh závitu | MF | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 12 mm | |
| Závit | MF12x1 | |
| Stoupání závitu | 1 mm | |
| Třída tolerance závitu | 6GX | |
| Průměr naříznutí | 10,8 mm | |
| Rozměr klíče | 7 mm | |
| Délka části pro řezání závitů | 17,9 mm | |
| Délka naříznutí | 2,5 mm | |
| Úhel naříznutí | 13,5 stupeň | |
| Počet břitů | 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 45 stupeň | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
| Tvar náběhu | C | |
| Použití typu otvoru | slepý otvor | |
| Hloubka až (x průměr) | 2,5 | |
| Počet upínacích drážek | 3 | |
| Průměr jádrového otvoru | 11 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Rozměr čtyřhranného klíče | 7 mm | |
| Řezný materiál | HSS-E-PM | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E-PM | |
| Povlak | AlTiX | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 100 mm | |
| Hmotnost | 52 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 374 | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 137161 12X1 | |
| EAN / GTIN | 4067263108405 | |
| Číslo výrobce | 137161 12X1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |