Strojní závitník GARANT Vap Tap HSS-E, vaporizovaný, MF: 4X0,5

Artiklové číslo: 137110 4X0,5
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Vap Tap
Označení výrobce GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00280105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0028 mm
Průměr stopky DS 2,8 mm
Délka stopky LS 41 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 9 mm
Druh závitu MF
Jmenovitý průměr závitu metrický 4 mm
Závit M4X0.5
Stoupání závitu 0,5 mm
Třída tolerance závitu 6H
Průměr naříznutí 3,44 mm
Rozměr klíče 2,1 mm
Délka části pro řezání závitů Lc 5,4 mm
Délka naříznutí 1,25 mm
Délka upínací drážky 44,1 mm
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 40 stupeň
Stoupání šroubovice 15 mm
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Tvar náběhu C
Provedení řezných dílů S vysazenými chody závitu
Použití typu otvoru slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 3,5 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 3,44 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče □ 2,1 mm
Řezný materiál HSS-E
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HSS-E
Normované označení řezný materiál, 3. priorita HSS-E
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 64,72 mm
Užitná délka L1 12 mm
Celková délka L 63 mm
Hmotnost 5 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 374
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137110 4X0,5
EAN / GTIN 4069515002615
Číslo výrobce 137110 4X0,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
18
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
18
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Lze spolehlivě použít v široké škále materiálů. Optimalizovaná délka krku a drážky pro lepší odvod třísek pro hluboké závity. Vysoce výkonný řezný materiál HSS-E se zvýšeným obsahem vanadu pro lepší odolnost proti opotřebení. Vaporizování povrchu, redukují se navařování za studena.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Vap Tap" Zobrazit všechny