Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, MF: 22X1,5

Artiklové číslo: 137050 22X1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Maschinen-Gewindebohrer HSS-E MF 22X1,5
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01800105; ZYL01800105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0180 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky 18 mm
Délka stopky 45 mm
Druh závitu MF
Jmenovitý průměr závitu metrický 22 mm
Závit MF22X1.5
Počet chodů závitů 9
Stoupání závitu 1,5 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr naříznutí 20,31 mm
Rozměr klíče 14,5 mm
Délka části pro řezání závitů 14 mm
Délka naříznutí 2,5 mm
Úhel naříznutí 15 stupeň
Počet břitů 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 45 stupeň
Stoupání šroubovice 69 mm
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 2
Počet upínacích drážek 4
Průměr jádrového otvoru 20,5 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 20,31 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče 14,5 mm
Řezný materiál HSS-E
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HSS-E
Normované označení řezný materiál, 3. priorita HSS-E
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 125 mm
Užitná délka 44 mm
Celková délka 125 mm
Hmotnost 211 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 374
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137050 22X1,5
EAN / GTIN 4045197079596
Číslo výrobce 137050 22X1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vaporizovaný povrch, snížený sklon k zadírání.