Strojní závitník HSS-E 12X1,5

Artiklové číslo: 137050 12X1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma závitů: DIN 13

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M12×1,5
Povlak vaporizovaný
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 374
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,5 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 9 mm
Stopka 4hran □ 7 mm
⌀ otvoru pod závit 10,5 mm
Závit ⌀ 12 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek modrá
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 24 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 137050 12X1,5
EAN / GTIN 4045197079541

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vaporizovaný povrch, snížený sklon k zadírání.
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
    MF Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku