Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, MF: 14X1,5

Artiklové číslo: 137050 14X1,5
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
135 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu MF
Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Závit D M14x1,5
Stoupání závitu 1,5 mm
Průměr jádrového otvoru 12,5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 14 mm
Celková délka L 100 mm
Průměr stopky DS 11 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 9 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Úhel šroubovice 40 stupeň
Norma DIN 374
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Délka stopky LS 48 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Počet chodů závitů 9
Průměr naříznutí 12,31 mm
Délka závitořezné části Lc 14 mm
Délka naříznutí 2,5 mm
Úhel naříznutí 15 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 44 mm
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 2
Počet upínacích drážek 3
Vrcholový úhel 60 stupeň
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HSS-E
Normované označení řezný materiál, 3. priorita HSS-E
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 75,3 g
Směr řezu Pravořezný
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137050 14X1,5
EAN / GTIN 4045197079558
Číslo výrobce 137050 14X1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vaporizovaný povrch, snížený sklon k zadírání.